Hoffmann Group Home
  • 500 000 представленных товаров
  • Высочайшая надежность поставок
  • Качество, подтвержденное сертификатом TÜV
      • Меню
      Арт. №: 215935 ALU

      APHT 100302 FR ALU
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
      16,58 €
      Цена за штуку при заказе от 10 штук
      13,82 €
      ALU

      Описание

      Исполнение:

      СМП с увеличенным передним углом и винтообразными режущими кромками, обеспечивает очень мягкое резание.

      Примечание:

      Ориентировочные значения фрез № 215800, 215850, 215870:
      для ae = 0,3×D / ap макс. = 4,8 мм.

      Техническая информация

      Код ISO СМП
      APHT 100302 FR
      толщина пластины
      3,5 мм
      марка
      HU7815
      Инструментальный материал
      HM
      Тип
      ALU
      подача fz на зуб
      0,12 мм
      макс. глубина резания ap макс для сквозных пазов
      2,5 мм
      Серия
      Фреза для изготовл. фасок; Фрезы для обработки уступов и пазов

      Таблица Применения

      алюминий, пластмассы
      N
      700
      Алюминий (дающий короткую стружку)
      N
      600
      Алюминий > 10% Si
      N
      400
      CuZn
      N
      500
      графит, стеклопластик, углепластик
      N
      400
      с СОЖ, максимальный
       
      loading spinner image
      loading spinner image