Арт. №: 215212 ALU

APET 180540 FR ALU
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
18,31 €
Цена за штуку при заказе от 10 штук
15,26 €
ALU

Описание

Примечание:

Ориентировочные режимы для ae = 0,3×D / ap = 5 мм, ap макс. = 9 мм.

Техническая информация

Код ISO СМП
APET 180540 FR
марка
HU7810
Инструментальный материал
HM
Тип
ALU
подача fz на зуб
0,2 мм
макс. глубина резания ap макс при фрезеровании кромки
9 мм
макс. глубина резания ap макс для сквозных пазов
9 мм

Таблица Применения

алюминий, пластмассы
N
600
Алюминий (дающий короткую стружку)
N
500
Алюминий > 10% Si
N
400
с СОЖ, максимальный
 
сухая
 
loading spinner image
loading spinner image