Hoffmann Group Home
  • 500 000 представленных товаров
  • Высочайшая надежность поставок
  • Качество, подтвержденное сертификатом TÜV
      • Меню
      Арт. №: 215210 ALU

      APET 180520 FR ALU
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
      18,31 €
      Цена за штуку при заказе от 10 штук
      15,26 €
      ALU

      Описание

      Примечание:

      Ориентировочные режимы для ae = 0,3×D / ap = 5 мм, ap макс. = 9 мм.

      Техническая информация

      Код ISO СМП
      APET 180520 FR
      марка
      HU7810
      Инструментальный материал
      HM
      Тип
      ALU
      подача fz на зуб
      0,2 мм
      макс. глубина резания ap макс при фрезеровании кромки
      9 мм
      макс. глубина резания ap макс для сквозных пазов
      9 мм

      Таблица Применения

      алюминий, пластмассы
      N
      600
      Алюминий (дающий короткую стружку)
      N
      500
      Алюминий > 10% Si
      N
      400
      с СОЖ, максимальный
       
      сухая
       
      loading spinner image
      loading spinner image