С помощью интеллектуальной системы поиска инструмента Вы сможете найти подходящий инструмент и информацию о его применении Перейти к ToolScout >
Рассчитайте режимы резания, вращающий момент и требуемую мощность, исходя из заданных условий обработки, для операций точения, сверления, классического и ТРС- фрезерования.
Дополнительную информацию о рекомендованных режимах резания Вы найдёте в Справочнике по обработке резанием GARANT № 110020.
Точность радиуса, радиальное биение и повторяемость закрепления заготовки: ±0,015 мм.
Применение:
Полнорадиусные пластины для универсального применения при изготовлении штампов и прессформ.
Техническая информация
подача fz в алюминии, дающем короткую стружку
0,3 мм
подача fz в титане > 850 Н/мм2
0,3 мм
подача fz в стали < 60 HRC
0,25 мм
подача fz в стали < 1400 Н/мм2
0,33 мм
количество замен/режущих кромок
2
Здесь доступны данные приложения, а также информация об инструментах и материалах, с помощью которых вы можете оптимально планировать производственный процесс.