Hoffmann Group Home
  • 500 000 представленных товаров
  • Высочайшая надежность поставок
  • Качество, подтвержденное сертификатом TÜV
      • Меню
      Арт. №: 212670

      Фрезерная СМП ⌀ 20 мм

      Марка: GARANT

      Фрезерная СМП ⌀ 20 мм

      по требованию
      Поддерживается на складе в России
      20 pieces in stock
      По запросу
      Item no longer available
      Доступно через 1-3 рабочих дня
      Доступно через 4-6 рабочих дней
      Доступно через 1-2 недели
      Поставляется со склада в Германии
      Цена
      от  62,16 €
      Цена за штуку при заказе от 10 штук
      от  51,80 €
      Тип

      Описание

      Исполнение:

      Дополнительную информацию о рекомендованных режимах резания Вы найдёте в Справочнике по обработке резанием GARANT № 110020.
      • Точность радиуса, радиальное биение и повторяемость закрепления заготовки: ±0,015 мм.

      Применение:

      Полнорадиусные пластины для универсального применения при изготовлении штампов и прессформ.

      Техническая информация

      подача fz в алюминии, дающем короткую стружку
      0,25 мм
      подача fz в титане > 850 Н/мм2
      0,25 мм
      подача fz в стали < 60 HRC
      0,2 мм
      подача fz в стали < 1400 Н/мм2
      0,28 мм
      количество замен/режущих кромок
      loading spinner image
      loading spinner image