Арт. №: 212756

Фрезерная СМП ⌀ 16 мм Highfeed

Марка: GARANT
Инструментальный материал HM

Фрезерная СМП ⌀ 16 мм Highfeed
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
от  49,74 €
Цена за штуку при заказе от 10 штук
от  41,45 €

Описание

Исполнение:

Дополнительную информацию о рекомендованных режимах резания Вы найдёте в Справочнике по обработке резанием GARANT № 110020.
  • Точность радиуса, радиальное биение: ±0,015 мм.
  • Повторяемость закрепления пластин: ±0,025 мм.

Применение:

Тороидальные пластины “Highfeed” для работы с высокими подачами.

Техническая информация

подача fz в алюминии, дающем короткую стружку
0,6 мм
подача fz в стали < 1400 Н/мм2
0,8 мм
программируемый радиус при ap макс
1,6 мм
количество замен/режущих кромок
2
Инструментальный материал
HM
макс. глубина резания ap макс
0,8 мм
loading spinner image
loading spinner image