Hoffmann Group Home
  • 500 000 представленных товаров
  • Высочайшая надежность поставок
  • Качество, подтвержденное сертификатом TÜV
      • Меню
      Арт. №: 212752

      Фрезерная СМП ⌀ 12 мм Highfeed

      Марка: GARANT
      Инструментальный материал HM

      Фрезерная СМП ⌀ 12 мм Highfeed
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
      от  47,45 €
      Цена за штуку при заказе от 10 штук
      от  39,54 €

      Описание

      Исполнение:

      Дополнительную информацию о рекомендованных режимах резания Вы найдёте в Справочнике по обработке резанием GARANT № 110020.
      • Точность радиуса, радиальное биение: ±0,015 мм.
      • Повторяемость закрепления пластин: ±0,025 мм.

      Применение:

      Тороидальные пластины “Highfeed” для работы с высокими подачами.

      Техническая информация

      подача fz в алюминии, дающем короткую стружку
      0,5 мм
      подача fz в стали < 1400 Н/мм2
      0,6 мм
      программируемый радиус при ap макс
      1,4 мм
      количество замен/режущих кромок
      2
      Инструментальный материал
      HM
      макс. глубина резания ap макс
      0,6 мм
      loading spinner image
      loading spinner image