Hoffmann Group Home
  • 500 000 представленных товаров
  • Высочайшая надежность поставок
  • Качество, подтвержденное сертификатом TÜV
      • Меню
      Арт. №: 217215 ALU

      СМП для гравирования ALU

      Марка: GARANT

      СМП для гравирования ALU
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
      49,14 €
      Цена за штуку при заказе от 10 штук
      40,95 €
      ALU

      Техническая информация

      b
      0,4 мм
      wмакс
      2,71 мм
      Радиус при вершине Re
      0,08 мм
      Угол при вершине
      60 градусов
      tмакс
      2 мм
      марка
      HU7805
      Подача f
      0,005 - 0,03 мм
      Тип
      ALU
      Инструментальный материал
      HM

      Таблица Применения

      алюминий, пластмассы
      N
      180
      Алюминий (дающий короткую стружку)
      N
      140
      Алюминий > 10% Si
      N
      100
      с СОЖ, максимальный
       
      с СОЖ, минимальный
       
      воздух
       
      loading spinner image
      loading spinner image