Арт. №: 217210 ALU

СМП для гравирования ALU

Марка: GARANT

СМП для гравирования ALU
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
49,14 €
Цена за штуку при заказе от 10 штук
40,95 €
ALU

Техническая информация

b
0,4 мм
wмакс
2,06 мм
Радиус при вершине Re
0,08 мм
Угол при вершине
45 градусов
tмакс
2 мм
марка
HU7805
Подача f
0,005 - 0,03 мм
Тип
ALU
Инструментальный материал
HM

Таблица Применения

алюминий, пластмассы
N
180
Алюминий (дающий короткую стружку)
N
140
Алюминий > 10% Si
N
100
с СОЖ, максимальный
 
с СОЖ, минимальный
 
воздух
 
loading spinner image
loading spinner image