Hoffmann Group Home
  • 500 000 представленных товаров
  • Высочайшая надежность поставок
  • Качество, подтвержденное сертификатом TÜV
      • Меню
      Арт. №: 212167

      Копирная фреза 7° позитивная насадная

      Марка: GARANT
      Применение при фрезеровании Циркулярное фрезерование
      Смена инструмента PowerCard
      Применение при фрезеровании Врезание под углом
      Фреза подходит для формы пластин круглый
      Шаг зубьев фрезы неравномерный

      Копирная фреза 7° позитивная насадная
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
      от  255,73 €

      Описание

      Исполнение:

      Фрезерная головка с неравномерным шагом зубьев для плавного резания.
      • Низкие торцевые и радиальные биения.
      • Бесступенчатое позиционирование СМП при износе режущих кромок.

      Снижение вибрации и мягкое врезание благодаря использованию СМП с положительной геометрией 7°.

      Применение:

      Набор винтов для СМП № 219800 − для крепления СМП и стопорных шайб.

      Внимание:

      При использовании СМП с положительной геометрией запрещается использовать стопорные винты и стопорные шайбы.

      Примечание:

      Использовать динамометрическую отвёртку GARANT TQ № 211750 разм. 5,7 с жалом № 674252 разм. 20IP.
      ap макс = 5,0 мм.

      Техническая информация

      исполнение хвостовика
      насадная
      Смена инструмента
      PowerCard
      Фреза подходит для формы пластин
      круглый
      Шаг зубьев фрезы
      неравномерный
      loading spinner image
      loading spinner image