Арт. №: 210410

Коническая зенковка HB740

Марка: GARANT
Угол при вершине конической зенковки 90
Стандарт Заводской стандарт
Инструментальный материал VHM
Шаг режущих кромок зенковки неравномерный

Коническая зенковка HB740
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
от  166,65 €

Техническая информация

Стандарт
Заводской стандарт
Шаг режущих кромок зенковки
неравномерный
Угол при вершине конической зенковки
90
Инструментальный материал
VHM
марка
HB740
Внутреннее охлаждение
no
хвостовик
GARANT TopCut

Таблица Применения

алюминий, пластмассы
N
80
Алюминий (дающий короткую стружку)
N
80
Алюминий > 10% Si
N
60
сталь < 500 Н/мм²
P
65
сталь < 750 Н/мм²
P
60
сталь < 900 Н/мм²
P
50
сталь < 1100 Н/мм²
P
40
сталь < 1400 Н/мм²
P
10
сталь < 55 HRC
H
12
INOX < 900 Н/мм²
M
25
INOX > 900 Н/мм²
M
20
Ti > 850 Н/мм²
S
15
СЧ(ВЧ)
K
35
CuZn
N
70
с СОЖ, максимальный
 
с СОЖ, минимальный
 
воздух
 
loading spinner image
loading spinner image