Hoffmann Group Home
  • 500 000 представленных товаров
  • Высочайшая надежность поставок
  • Качество, подтвержденное сертификатом TÜV
      • Меню
      Арт. №: 234098 UNI

      SOGX 130511 UNI
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
      26,54 €
      Цена за штуку при заказе от 10 штук
      22,12 €
      UNI
      число

      Описание

      Подходит для:

      GARANT Power Drill № 234000 - 234015.

      Рекомендации:

      При использовании корпуса № 234015 подачу следует уменьшить до 70 %.

      Техническая информация

      марка
      HB630 
      Код ISO СМП
      SOGX 130511 
      Инструментальный материал
      HM 
      Подача f
      0,08–0,2 мм/об
      Тип
      UNI 

      Таблица Применения

      сталь < 500 Н/мм²
      P
      260
      сталь < 750 Н/мм²
      P
      240
      сталь < 900 Н/мм²
      P
      210
      сталь < 1100 Н/мм²
      P
      170
      сталь < 1400 Н/мм²
      P
      140
      INOX < 900 Н/мм²
      M
      160
      INOX > 900 Н/мм²
      M
      140
      СЧ(ВЧ)
      K
      140
      Унив.
       
      с СОЖ, максимальный
       
      loading spinner image
      loading spinner image