Hoffmann Group Home
  • 500 000 представленных товаров
  • Высочайшая надежность поставок
  • Качество, подтвержденное сертификатом TÜV
      • Меню
      Арт. №: 234084 ST1400

      SOGX 110509 ST1400
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
      25,30 €
      Цена за штуку при заказе от 10 штук
      21,08 €
      ST1400
      число

      Описание

      Подходит для:

      GARANT Power Drill № 234000 - 234015.

      Рекомендации:

      При использовании корпуса № 234015 подачу следует уменьшить до 70 %.

      Примечание:

      Не использовать в качестве внутренних режущих кромок (для внутренних режущих кромок = сплав HB630).

      Техническая информация

      марка
      HB6530 
      Код ISO СМП
      SOGX 110509 
      Инструментальный материал
      HM 
      Подача f
      0,08 - 0,18 мм/об
      Тип
      ST1400 

      Таблица Применения

      сталь < 900 Н/мм²
      P
      230
      сталь < 1100 Н/мм²
      P
      190
      сталь < 1400 Н/мм²
      P
      160
      с СОЖ, максимальный
       
      loading spinner image
      loading spinner image