Арт. №: 234070 ALU

SOGX 100408 ALU
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
25,21 €
Цена за штуку при заказе от 10 штук
21,01 €
ALU

Описание

Подходит для:

GARANT Power Drill № 234000 - 234015.

Рекомендации:

При использовании корпуса № 234015 подачу следует уменьшить до 70 %.

Техническая информация

марка
HB6810
Код ISO СМП
SOGX 100408
Инструментальный материал
HM
Подача f
0,08 - 0,21 мм/об
Тип
ALU

Таблица Применения

алюминий, пластмассы
N
500
Алюминий (дающий короткую стружку)
N
300
Алюминий > 10% Si
N
220
с СОЖ, максимальный
 
loading spinner image
loading spinner image