Арт. №: 234077 GG

SOGX 100408 GG
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
25,21 €
Цена за штуку при заказе от 10 штук
21,01 €
GG

Описание

Подходит для:

GARANT Power Drill № 234000 - 234015.

Рекомендации:

При использовании корпуса № 234015 подачу следует уменьшить до 70 %.

Примечание:

Не использовать в качестве внутренних режущих кромок (для внутренних режущих кромок = сплав HB630).

Техническая информация

марка
HB6715
Код ISO СМП
SOGX 100408
Инструментальный материал
HM
Подача f
0,13 - 0,3 мм/об
Тип
GG

Таблица Применения

СЧ(ВЧ)
K
200
сухая
 
loading spinner image
loading spinner image