Hoffmann Group Home
  • 500 000 представленных товаров
  • Высочайшая надежность поставок
  • Качество, подтвержденное сертификатом TÜV
      • Меню
      Арт. №: 234067 GG

      SOGX 080407 GG
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
      23,47 €
      Цена за штуку при заказе от 10 штук
      19,56 €
      GG

      Описание

      Подходит для:

      GARANT Power Drill № 234000 - 234015.

      Рекомендации:

      При использовании корпуса № 234015 подачу следует уменьшить до 70 %.

      Примечание:

      Не использовать в качестве внутренних режущих кромок (для внутренних режущих кромок = сплав HB630).

      Техническая информация

      марка
      HB6715
      Код ISO СМП
      SOGX 080407
      Инструментальный материал
      HM
      Подача f
      0,09 - 0,28 мм/об
      Тип
      Чугун

      Таблица Применения

      СЧ(ВЧ)
      K
      200
      сухая
       
      loading spinner image
      loading spinner image