Hoffmann Group Home
  • 500 000 представленных товаров
  • Высочайшая надежность поставок
  • Качество, подтвержденное сертификатом TÜV
      • Меню
      Арт. №: 234057 GG

      SOGX 070306 GG
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
      23,30 €
      Цена за штуку при заказе от 10 штук
      19,42 €
      GG

      Описание

      Подходит для:

      GARANT Power Drill № 234000 - 234015.

      Рекомендации:

      При использовании корпуса № 234015 подачу следует уменьшить до 70 %.

      Примечание:

      Не использовать в качестве внутренних режущих кромок (для внутренних режущих кромок = сплав HB630).

      Техническая информация

      марка
      HB6715
      Код ISO СМП
      SOGX 070306
      Инструментальный материал
      HM
      Подача f
      0,05 - 0,22 мм/об
      Тип
      GG

      Таблица Применения

      СЧ(ВЧ)
      K
      200
      сухая
       
      loading spinner image
      loading spinner image