Hoffmann Group Home
  • 500 000 представленных товаров
  • Высочайшая надежность поставок
  • Качество, подтвержденное сертификатом TÜV
      • Меню
      Арт. №: 234040 ALU

      SOGX 060305 ALU
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
      22,06 €
      Цена за штуку при заказе от 10 штук
      18,38 €
      ALU

      Описание

      Подходит для:

      GARANT Power Drill № 234000 - 234015.

      Рекомендации:

      При использовании корпуса № 234015 подачу следует уменьшить до 70 %.

      Техническая информация

      марка
      HB6810
      Код ISO СМП
      SOGX 060305
      Инструментальный материал
      HM
      Подача f
      0,06 - 0,18 мм/об
      Тип
      ALU

      Таблица Применения

      алюминий, пластмассы
      N
      500
      Алюминий (дающий короткую стружку)
      N
      300
      Алюминий > 10% Si
      N
      220
      с СОЖ, максимальный
       
      loading spinner image
      loading spinner image