Hoffmann Group Home
  • 500 000 представленных товаров
  • Высочайшая надежность поставок
  • Качество, подтвержденное сертификатом TÜV
      • Меню
      Арт. №: 231630

      HiPer-Drill Сменная головка n7 HU7810

      Марка: GARANT
      Угол при вершине 135
      Инструментальный материал HM

      HiPer-Drill Сменная головка n7 HU7810
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
      от  89,86 €
      ⌀ D (мм)

      Описание

      Исполнение:

      Точное позиционирование режущей вставки на корпусе сверла за счёт призматической формы посадочного места.
      Низкие радиальные биения системы в сборе ≤ 20 мкм. Для отверстий с точностью до IT9.

      Примечание:

      Другие размеры поставляются на заказ. Режимы резания действительны для корпуса сверла 5 × D.
      Использовать направляющие отверстия исключительно со вставкой для обрезки одного типа.

      Техническая информация

      Число режущих кромок Z
      марка
      HU7810 
      Инструментальный материал
      HM 
      Угол при вершине
      135 градусов

      Таблица Применения

      алюминий, пластмассы
      N
      250
      Алюминий (дающий короткую стружку)
      N
      200
      Алюминий > 10% Si
      N
      150
      CuZn
      N
      180
      с СОЖ, максимальный
       
      loading spinner image
      loading spinner image