Арт. №: 290040 20

Eco - Накатный инструмент универсальная 20 мм

Марка: Zeus eco
направление резания слева и справа
для накатного профиля RAA 2×AA
для накатного профиля RGE30° BL/BR30°
для накатного профиля RGE45° BL/BR45°

Eco - Накатный инструмент универсальная 20 мм

по требованию
Поддерживается на складе в России
5 pieces in stock
По запросу
Item no longer available
Доступно через 1-3 рабочих дня
Доступно через 4-6 рабочих дней
Доступно через 1-2 недели
Поставляется со склада в Германии
Цена
97,06 €
20

Описание

Исполнение:

Модульная конструкция: универсальная, может использоваться как в правом, так и в левом варианте.

Техническая информация

направление резания
слева и справа
Высота хвостовика
20 мм
для ⌀ отверстия ролика d2
6 мм
для ⌀ ролика d1
20 мм
для ширины ролика b
8 мм
Рабочая область
10 мм - 80 мм
Ширина хвостовика
20 мм

Комплектующие и запасные части

    Опорный штифт из HSS с лыской Zeus Арт. №: 290305
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
    Выбрать шаблон товаров


loading spinner image
loading spinner image