Hoffmann Group Home
  • 500 000 представленных товаров
  • Высочайшая надежность поставок
  • Качество, подтвержденное сертификатом TÜV
      • Меню
      Арт. №: 290241 20

      Eco - Накатная державка универсальная 20 мм

      Марка: Zeus eco
      направление резания слева и справа
      для накатного профиля RGE45° BL/BR15°
      для накатного профиля RGE30° 2×AA

      Eco - Накатная державка универсальная 20 мм
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
      534,57 €
      20

      Описание

      Исполнение:

      Установочные винты в хвостовике для коррекции заднего угла.
      Модульная конструкция: универсальная, может использоваться как в правом, так и в левом варианте. Настройка выполняемого диаметра с помощью шкалы.

      Техническая информация

      направление резания
      слева и справа
      для накатного профиля
      RGE30° 2×AA; RGE45° BL/BR15°
      для ⌀ отверстия ролика d2
      8 мм
      Высота хвостовика
      20 мм
      для ширины ролика b
      6 мм
      Рабочая область
      10 мм - 250 мм
      для ⌀ ролика d1
      25 мм
      Твердоспл. втулка, защитная шайба, винт
      290320
      Ширина хвостовика
      20 мм

      Комплектующие и запасные части

        Комплект запасных деталей (из 3 шт.), твердоспл. втулка, защитная шайба, винт Zeus Арт. №: 290320
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
        83,35 €
        (27,78 € / 1 Единица)

        Выбрать шаблон товаров


      loading spinner image
      loading spinner image