Hoffmann Group Home
  • 500 000 представленных товаров
  • Высочайшая надежность поставок
  • Качество, подтвержденное сертификатом TÜV
      • Меню
      Арт. №: 273676 1,5

      Отрезная / прорезная СМП 1,5 мм

      Марка: GARANT

      Отрезная / прорезная СМП 1,5 мм
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
      26,58 €
      Цена за штуку при заказе от 10 штук
      22,15 €
      1,5
      Ширина канавки w (мм)

      Описание

      Исполнение:

      Стружколом для малых ⌀ и снижения силы резания.

      Техническая информация

      количество замен/режущих кромок
      Радиус закругления R
      0,1 мм
      марка
      HB7020 
      Соответствие СМП
      нейтральный 
      Основная область применения
      Второстепенная область применения
      Допуск на ширину канавки w
      ±0,03 мм
      Подача f
      0,03 мм/об - 0,12 мм/об
      Ширина канавки w
      1,5 мм
      Инструментальный материал
      HM 

      Таблица Применения

      сталь < 500 Н/мм²
      P
      220
      сталь < 750 Н/мм²
      P
      180
      сталь < 900 Н/мм²
      P
      170
      сталь < 1100 Н/мм²
      P
      140
      сталь < 1400 Н/мм²
      P
      120
      INOX < 900 Н/мм²
      M
      140
      INOX > 900 Н/мм²
      M
      130
      Ti > 850 Н/мм²
      S
      60
      СЧ(ВЧ)
      K
      200
      CuZn
      N
      250
      Унив.
       
      непрерывный
       
      с СОЖ, максимальный
       
      сухая
       
      loading spinner image
      loading spinner image