Hoffmann Group Home
  • 500 000 представленных товаров
  • Высочайшая надежность поставок
  • Качество, подтвержденное сертификатом TÜV
      • Меню
      Арт. №: 273672 1,5

      Отрезная / прорезная СМП 1,5 мм

      Марка: GARANT

      Отрезная / прорезная СМП 1,5 мм
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
      25,96 €
      Цена за штуку при заказе от 10 штук
      21,63 €
      1,5
      Ширина канавки w (мм)

      Описание

      Исполнение:

      Стружколом для малых ⌀ и снижения силы резания.

      Техническая информация

      количество замен/режущих кромок
      Радиус закругления R
      0,1 мм
      марка
      CU7025 
      Соответствие СМП
      нейтральный 
      Основная область применения
      Допуск на ширину канавки w
      ±0,03 мм
      Подача f
      0,03 мм/об - 0,12 мм/об
      Ширина канавки w
      1,5 мм
      Инструментальный материал
      Cermet 

      Таблица Применения

      сталь < 500 Н/мм²
      P
      210
      сталь < 750 Н/мм²
      P
      170
      сталь < 900 Н/мм²
      P
      140
      непрерывный
       
      сухая
       
      loading spinner image
      loading spinner image