Арт. №: 273657 2

Отрезная пластина левая 5° 2 мм

Марка: GARANT

Отрезная пластина левая 5° 2 мм
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
23,11 €
Цена за штуку при заказе от 10 штук
19,26 €
2

Техническая информация

количество замен/режущих кромок
2
Радиус закругления R
0,2 мм
марка
HB7020
Соответствие СМП
нейтральный
Основная область применения
P
Второстепенная область применения
M
Допуск на ширину канавки w
±0,03 мм
Подача f
0,05 мм/об - 0,15 мм/об
Ширина канавки w
2 мм
Инструментальный материал
HM

Таблица Применения

сталь < 500 Н/мм²
P
220
сталь < 750 Н/мм²
P
180
сталь < 900 Н/мм²
P
170
сталь < 1100 Н/мм²
P
140
сталь < 1400 Н/мм²
P
120
INOX < 900 Н/мм²
M
140
INOX > 900 Н/мм²
M
130
Ti > 850 Н/мм²
S
60
СЧ(ВЧ)
K
200
CuZn
N
250
Унив.
 
непрерывный
 
с СОЖ, максимальный
 
сухая
 
loading spinner image
loading spinner image