Hoffmann Group Home
  • 500 000 представленных товаров
  • Высочайшая надежность поставок
  • Качество, подтвержденное сертификатом TÜV
      • Меню
      Арт. №: 958080

      Цоколь глубиной 28 G, Высота 50 мм

      Марка: GARANT GridLine
      Варианты окраски RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

      Цоколь глубиной 28 G, Высота 50 мм

      по требованию
      Поддерживается на складе в России
      0 pieces in stock
      По запросу
      Item no longer available
      Доступно через 1-3 рабочих дня
      Доступно через 4-6 рабочих дней
      Доступно через 1-2 недели
      Поставляется со склада в Германии
      Цена
      от  61,61 €
      Ширина корпуса G

      Описание

      Исполнение:

      Цоколь из листовой стали для установки под корпусом.
      Цоколь высотой 50 мм.

      Подходит для:

      Шкафы для инструментов № 931005 – 932115.

      Окраска:

      Светло-серый RAL 7035 с порошковым покрытием.

      Техническая информация

      Варианты окраски
      RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 
      Толщина материала
      1,2 мм
      loading spinner image
      loading spinner image