Hoffmann Group Home
  • 500 000 представленных товаров
  • Высочайшая надежность поставок
  • Качество, подтвержденное сертификатом TÜV
      • Меню
      Арт. №: 994137 2200

      Облицовочная распорка 2200 мм

      Облицовочная распорка 2200 мм
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
      55,55 €
      2200
      высота (мм)

      Описание

      Исполнение:

      Многовариантная и универсальная система для предприятий и складов, для быстрого самостоятельного монтажа заграждений, магазинных стенок и перегородок. Модульная конструкция позволяет комбинировать отдельные элементы индивидуальным образом. Плоская решётка с ячейками 40×40×3,8 мм в профильной раме толщиной 30 мм отвечает самым строгим требованиям к качеству и прозрачности. Предлагается также в исполнении из листовой стали и оргстекла.

      Объем поставки:

      Включая крепеж (только для № 994130).

      Окраска:

      На выбор светло-серый RAL 7035 (стандартный цвет), ярко-синий RAL 5005, синий ультрамарин RAL5002, бриллиантовый синий RAL5007, ярко-голубой RAL5010, голубой RAL5012, бирюзовый RAL5018, пыльно-серый RAL 7037 с порошковым покрытием.

      Техническая информация

      высота
      2 200 мм
      loading spinner image
      loading spinner image