Hoffmann Group Home
  • 500 000 представленных товаров
  • Высочайшая надежность поставок
  • Качество, подтвержденное сертификатом TÜV
      • Меню
      Арт. №: 965070

      Табурет-опора на колёсах, низкий

      Марка: GARANT
      Сертификат безопасности GS TÜV Rheinland
      Допустимая нагрузка на стул 120

      Табурет-опора на колёсах, низкий
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
      237,30 €

      Описание

      Исполнение:

      Удобный табурет с опорой. Эргономичная опора для спины высотой 120 мм позволяет поддерживать правильную осанку.
      Крестовина с пятью ножками обеспечивает устойчивость в любом положении сидя и стоя.
      Сиденье из мягкого и удобного пеноматериала Integral.
      Допустимая нагрузка: 120 кг.
      Допустимая нагрузка: 120 кг.

      Стандарт:

      DIN 68877

      Техническая информация

      Регулировка по высоте от - до
      450 мм - 630 мм
      Допустимая нагрузка на стул
      120 кг
      Сертификат безопасности
      GS TÜV Rheinland 
      Высота спинки
      120 мм
      исполнение опорной рамы
      Крестовина с 5 ножками 
      материал сиденья
      Пеноматериал Integral 
      Стандарт
      DIN 68877 
      Способ регулировки высоты
      фиксирующее кольцо 
      регулировка наклона сиденья
      no 
      материал крестовины
      алюминий матовый с порошковым покрытием 
      для спинки
      yes 
      исполнение крестовины
      Комплект колёс 
      исполнение колёс
      сдвоенные ролики с тормозом 
      исполнение регулировки высоты
      пневматический амортизатор 
      грузоподъёмность
      120 кг
      Цвет материала
      чёрный 

      Комплектующие и запасные части

      • по требованию
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
        36,14 €
        (7,23 € / 1 Единица)
      loading spinner image
      loading spinner image