Hoffmann Group Home
  • 500 000 представленных товаров
  • Высочайшая надежность поставок
  • Качество, подтвержденное сертификатом TÜV
      • Меню
      Арт. №: 965055

      Рабочий табурет с ножками, низкий

      Марка: GARANT
      Допустимая нагрузка на стул 120
      Сертификат безопасности GS TÜV Rheinland

      Рабочий табурет с ножками, низкий
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
      214,16 €

      Описание

      Исполнение:

      Удобный вращающийся табурет из искусственной кожи с оранжевым обниженным двойным швом. Регулировка высоты сиденья с помощью безопасных газонаполненных амортизаторов с фиксирующим кольцом.
      ⌀ поверхности сиденья 350 мм.
      Допустимая нагрузка: 120 кг.

      Стандарт:

      DIN 68877

      Техническая информация

      Регулировка по высоте от - до
      430 мм - 610 мм
      Допустимая нагрузка на стул
      120 кг
      Сертификат безопасности
      GS TÜV Rheinland
      грузоподъёмность
      120 кг
      материал сиденья
      искусственная кожа
      Сиденье ⌀
      350 мм
      Цвет материала
      чёрный

      Комплектующие и запасные части

        Колёса (1 набор = 5 шт.) GARANT Арт. №: 962518
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
        30,35 €
        (6,07 € / 1 Единица)

        Выбрать шаблон товаров


      loading spinner image
      loading spinner image