Арт. №: 133315

Метчик машинный TiCN

Марка: GARANT
Стандарт DIN 5156
Форма заборной части C
Угол профиля 55
Применение при типе отверстий до 1,5×D в глухом и сквозном отверстиях
Стандарт резьбы DIN 13
вид резьбы G

Метчик машинный TiCN
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
от  222,48 €

Описание

Исполнение:

Усиленное исполнение.

Рекомендации:

При обработке закалённых сталей, материалов TOOLOX и HARDOX ⌀ отверстий под резьбу рекомендуется увеличивать на 0,05 - 0,3 мм по отношению к стандартному значению по DIN (см. таблицу).
Использовать только с патроном с минимальной компенсацией длины − в т.ч. на станках с синхронизированным приводом шпинделя.

Техническая информация

вид резьбы
G
Внутреннее охлаждение
no
направление резания
правый
Покрытие
TiCN
Стандарт
DIN 5156
Угол профиля
55 градусов
Применение при типе отверстий
до 1,5×D в глухом и сквозном отверстиях
Стандарт резьбы
DIN 13
вид резьбонарезного инструмента
Машинный метчик для динамической обработки
цветное кольцо
красный

Таблица Применения

сталь < 1100 Н/мм²
P
12
сталь < 1400 Н/мм²
P
7
сталь < 55 HRC
H
2
TOOLOX 33
H
4
TOOLOX 44
H
3
HARDOX 500 < 1600 Н/мм²
H
2
Графит
N
15
масло
 
loading spinner image
loading spinner image