Hoffmann Group Home
  • 500 000 представленных товаров
  • Высочайшая надежность поставок
  • Качество, подтвержденное сертификатом TÜV
      • Меню
      Арт. №: 137813

      Метчик машинный для станков с ЧПУ HSS-E-PM Форма Е TiAlN

      Марка: GARANT
      Угол профиля 55
      хвостовик DIN 1835 B с допуском h6
      Стандарт Заводской стандарт
      Применение при типе отверстий до 3×D в глухом отверстии
      Угол подъёма спирали 40
      вид резьбы G
      Форма заборной части E
      вид резьбонарезного инструмента Машинный метчик для синхронной обработки
      направление резания правый

      Метчик машинный для станков с ЧПУ HSS-E-PM Форма Е TiAlN
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
      от  117,80 €
      дюйм

      Описание

      Исполнение:

      Прочное исполнение с правой спиралью и хвостовиком по DIN 1835-B. Специальная геометрия для универсального применения на станках с синхронизированным приводом шпинделя. Таким образом, ведение метчика осуществляется синхронным шпинделем станка. Специальное покрытие TiAlN для оптимального периода стойкости. Используется с эмульсией (мин. содержание масла 8 %).
      Форма E (заборная часть: 1,5 − 2 шага резьбы) для максимальной глубины резьбы.

      Применение:

      Для цилиндрической трубной резьбы Витворта DIN-ISO 228/1 (кроме изолированных резьбовых соединений).

      Примечание:

      Для современных станков с ЧПУ, быстросменный резьбонарезной патрон GARANT № 338100 − 338121 с минимальной компенсацией длины (MLA) обеспечивает самый высокий уровень эксплуатационной надёжности.

      Техническая информация

      вид резьбы
      хвостовик
      DIN 1835 B с допуском h6 
      направление резания
      правый 
      Угол подъёма спирали
      40 градусов
      Покрытие
      TiAlN 
      Допуск для хвостовика
      h6 
      Стандарт
      Заводской стандарт 
      Угол профиля
      55 градусов
      Применение при типе отверстий
      до 3×D в глухом отверстии 
      вид резьбонарезного инструмента
      Машинный метчик для синхронной обработки 
      цветное кольцо
      зелёный 

      Таблица Применения

      алюминий, пластмассы
      N
      32
      Алюминий (дающий короткую стружку)
      N
      32
      сталь < 500 Н/мм²
      P
      33
      сталь < 750 Н/мм²
      P
      32
      сталь < 900 Н/мм²
      P
      20
      сталь < 1100 Н/мм²
      P
      12
      сталь < 1400 Н/мм²
      P
      7
      INOX < 900 Н/мм²
      M
      11
      INOX > 900 Н/мм²
      M
      9
      CuZn
      N
      30
      Унив.
       
      масло
       
      с СОЖ, максимальный
       
      с СОЖ, минимальный
       
      loading spinner image
      loading spinner image