Hoffmann Group Home
  • 500 000 представленных товаров
  • Высочайшая надежность поставок
  • Качество, подтвержденное сертификатом TÜV
      • Меню
      Арт. №: 139680

      Концевая резьбовая фреза 2×D TiAlN

      Марка: HOLEX
      хвостовик DIN 6535 HA с допуском h6
      вид резьбы MF-LH
      Стандарт резьбы DIN 13
      Применение при типе отверстий до 2×D в глухом и сквозном отверстиях
      вид резьбы MF
      Угол профиля 60
      Инструментальный материал VHM

      Концевая резьбовая фреза 2×D TiAlN
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
      от  143,45 €

      Описание

      Исполнение:

      Корригированный профиль резьбы для фрезерования точной внутренней резьбы при наличии стабильных условий работы.

      Техническая информация

      Стандарт резьбы
      DIN 13
      Применение при типе отверстий
      до 2×D в глухом и сквозном отверстиях
      цветное кольцо
      зелёный
      Покрытие
      TiAlN
      хвостовик
      DIN 6535 HA с допуском h6
      Инструментальный материал
      VHM
      Угол профиля
      60 градусов

      Таблица Применения

      алюминий, пластмассы
      N
      220
      Алюминий (дающий короткую стружку)
      N
      220
      Алюминий > 10% Si
      N
      170
      сталь < 500 Н/мм²
      P
      170
      сталь < 750 Н/мм²
      P
      150
      сталь < 900 Н/мм²
      P
      120
      сталь < 1100 Н/мм²
      P
      80
      INOX < 900 Н/мм²
      M
      80
      INOX > 900 Н/мм²
      M
      60
      Ti > 850 Н/мм²
      S
      60
      СЧ(ВЧ)
      K
      120
      CuZn
      N
      180
      Унив.
       
      с СОЖ, максимальный
       
      loading spinner image
      loading spinner image