Арт. №: 139651

Концевая резьбовая фреза 2×D TiAlN

Марка: HOLEX
Стандарт резьбы DIN 13
хвостовик DIN 6535 HA с допуском h6
Угол профиля 60
Инструментальный материал VHM
вид резьбы M-LH
вид резьбы М
Применение при типе отверстий до 2×D в глухом и сквозном отверстиях

Концевая резьбовая фреза 2×D TiAlN
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
от  120,61 €

Описание

Исполнение:

Корригированный профиль резьбы для фрезерования точной внутренней резьбы при наличии стабильных условий работы.

Техническая информация

Стандарт резьбы
DIN 13
Применение при типе отверстий
до 2×D в глухом и сквозном отверстиях
цветное кольцо
зелёный
Покрытие
TiAlN
хвостовик
DIN 6535 HA с допуском h6
Инструментальный материал
VHM
Угол профиля
60 градусов

Таблица Применения

алюминий, пластмассы
N
220
Алюминий (дающий короткую стружку)
N
220
Алюминий > 10% Si
N
170
сталь < 500 Н/мм²
P
170
сталь < 750 Н/мм²
P
150
сталь < 900 Н/мм²
P
120
сталь < 1100 Н/мм²
P
80
INOX < 900 Н/мм²
M
80
INOX > 900 Н/мм²
M
60
Ti > 850 Н/мм²
S
60
СЧ(ВЧ)
K
120
CuZn
N
180
Унив.
 
с СОЖ, максимальный
 
loading spinner image
loading spinner image