Hoffmann Group Home
  • 500 000 представленных товаров
  • Высочайшая надежность поставок
  • Качество, подтвержденное сертификатом TÜV
      • Меню
      Арт. №: 150132

      Прецизионная зенковка с 3 гранями 90° TiAlN

      Марка: GARANT
      Стандарт DIN 335 C
      Инструментальный материал HSS
      Шаг режущих кромок зенковки неравный
      хвостовик Хвостовик с тремя лысками с допуском h9
      Угол при вершине конической зенковки 90

      Прецизионная зенковка с 3 гранями 90° TiAlN
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
      от  34,29 €
      наружный ⌀ (мм)

      Описание

      Исполнение:

      Все зенковки 3-зубые. Режущая часть с неравномерным шагом зубьев и специальной заточкой режущих кромок. Зубья с радиальной затыловкой. Стружечные канавки шлифованные. Новое специальное покрытие из алюмонитрида титана для долгого периода стойкости.
      Прецизионная зенковка, изготовленная с более жесткими производственными допусками, чем по DIN335-C.
      Хвостовик с 3 дополнительными лысками для применения в 3-кулачковом патроне.

      Преимущество:

      Высокая плавность вращения в течение всего процесса зенкования. Работа без следов дробления для отличных результатов при оптимальном периоде стойкости инструмента.

      Применение:

      Прецизионные зенковки для точного, круглого зенкования с углом 90°.

      Техническая информация

      Угол при вершине конической зенковки
      90 градусов
      Шаг режущих кромок зенковки
      неравный 
      Покрытие
      TiAlN 
      хвостовик
      Хвостовик с тремя лысками с допуском h9 
      Стандарт
      DIN 335 C 
      Инструментальный материал
      HSS 
      цветное кольцо
      зелёный 

      Таблица Применения

      алюминий, пластмассы
      N
      75
      Алюминий (дающий короткую стружку)
      N
      75
      Алюминий > 10% Si
      N
      50
      сталь < 500 Н/мм²
      P
      65
      сталь < 750 Н/мм²
      P
      50
      сталь < 900 Н/мм²
      P
      30
      сталь < 1100 Н/мм²
      P
      18
      сталь < 1400 Н/мм²
      P
      8
      сталь < 55 HRC
      H
      8
      INOX < 900 Н/мм²
      M
      16
      INOX > 900 Н/мм²
      M
      10
      Ti > 850 Н/мм²
      S
      12
      СЧ(ВЧ)
      K
      25
      CuZn
      N
      60
      графит, стеклопластик, углепластик
       
      Унив.
       
      с СОЖ, максимальный
       
      сухая
       
      loading spinner image
      loading spinner image