Hoffmann Group Home
  • 500 000 представленных товаров
  • Высочайшая надежность поставок
  • Качество, подтвержденное сертификатом TÜV
      • Меню
      Арт. №: 418697

      Цифровой штангенглубиномер TWIN CAL IP 67

      Марка: Tesa Technology
      Вид защиты IP IP 67
      переключаемое считывание мм / дюймы
      Материал специальная сталь, нержавеющая сталь
      все детали закалённый
      Упаковка Прочный футляр
      Стандарт Заводской стандарт

      Цифровой штангенглубиномер TWIN CAL IP 67
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
      от  628,14 €

      Описание

      Исполнение:

      С поворотным упором (на 360°) для расширения области применения.
      Большой цифровой дисплей с цифрами высотой 11 мм, степень защиты IP67, корпус „Soft touch”, продолжительность работы 12000часов, переключение на режим ожидания через 10мин и автоматическое отключение через 2ч, интерфейс TLC-TWIN, смещенная измерительная плоскость шириной 4 мм.

      Применение:

      Универсальное устройство для измерения глубин, отверстий, уступов, ширины и расстояний.

      Объем поставки:

      С 1 элементом питания № 081560 разм. CR2032

      Специальные принадлежности:

      Кабель передачи данных № 498918, радиопередатчик № 498921 разм. BT.

      Техническая информация

      все детали
      закалённый
      Вид защиты IP
      IP 67
      переключаемое считывание
      мм / дюймы
      Измерительный инструмент
      цифровой
      Материал
      специальная сталь, нержавеющая сталь
      Упаковка
      Прочный футляр
      Стандарт
      Заводской стандарт
      Тип продукта
      Штангенглубиномер
      loading spinner image
      loading spinner image