Hoffmann Group Home
  • 500 000 представленных товаров
  • Высочайшая надежность поставок
  • Качество, подтвержденное сертификатом TÜV
      • Меню
      Арт. №: 492035

      Штатив RK-10A
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
      427,35 €

      Описание

      Исполнение:

      Устойчивый штатив с быстрой и точной регулировкой для надежного крепления даже при сильном увеличении. консоль с регулировкой по высоте на 180 мм и по горизонтали на 150 мм, включая удлинитель 150 мм (с возможностью поворота на 360°).

      Подходит для:

      Все модели Dino-Lite.

      Техническая информация

      Высота площадки
      230 мм
      Ширина площадки
      150 мм
      Глубина площадки
      220 мм
      loading spinner image
      loading spinner image