Hoffmann Group Home
  • 500 000 представленных товаров
  • Высочайшая надежность поставок
  • Качество, подтвержденное сертификатом TÜV
      • Меню
      Арт. №: 499356

      Цифровой индикатор

      Марка: Mitutoyo
      переключаемое считывание мм / дюймы

      Цифровой индикатор
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
      от  691,00 €

      Описание

      Исполнение:

      Простой в управлении индикатор для подключения к системам измерения линейных перемещений. Диапазон индикации: 8 цифр и знак (−), питание: 220 В.

      Функция:

      Установка на нуль, переключение направления отсчёта, переключение мм/дюймы. Деление значения на два, переключение координат ABS/INC, сложение/вычитание, обработка окружностей центров отверстий, может программироваться. Множество вычислительных функций: (+, −, ×, ÷, COS, SIN, TAN, ARC, √, π), Функциональные клавиши для фрезеровальных/токарных станков, обработки рядов отверстий.

      Объем поставки:

      Включая сетевой кабель (2 м) и запасной предохранитель.

      Специальные принадлежности:

      Интерфейсный блок (RS 232, USB, вход Digimatic) для определения отклонения инструмента, измерительная линейка № 499240.

      Техническая информация

      переключаемое считывание
      мм / дюймы
      Тип инструмента
      Цифровой индикатор
      loading spinner image
      loading spinner image