Арт. №: 491865

Стереомикроскоп Lynx EVO

Марка: Vision

Стереомикроскоп Lynx EVO
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
от  13 701,58 €

Описание

Исполнение:

Безокулярный стереомикроскоп для осмотра и анализа компонентов и проб в режиме 3D. Запатентованная стереооптика Dynascope® позволяет получать 3-мерное изображение высшего качества. Уникальная безокулярная оптика Lynx EVO позволяет работать в удобной позе, что значительно повышает эффективность.
  • Благодаря модульной конструкции возможна компоновка с учётом индивидуальных требований.
  • Плавное изменение увеличения от 6-кратного до 60-кратного, при помощи дополнительных объективов может быть повышено до 120-кратного.
  • Разные штативы
  • Штатив Ergo. Компактный размер для небольших рабочих зон. Исключительная устойчивость при больших увеличениях.
  • Стойка Multi-Axis. Обеспечивает высокую точность и надёжность, идеальный вариант для промышленного применения, когда требуется рабочая поверхность большого размера.
  • Большое рабочее расстояние для неутомительной работы с компонентами.
  • Высокий уровень эргономичности. Неутомительная работа благодаря правильной осанке оператора, свободным движениям головы и существенному снижению нагрузки на глаза.
  • Высокое качество отображения благодаря точной цветопередаче с высоким разрешением, высокой чёткости и контрастности.

Кольцевая подсветка 8 светодиодами с регулировкой силы света и встроенной поворотной рассеивающей линзой.

Применение:

Для всех областей применения в производстве и контроле, в которых важно большое расстояние наблюдения и высокое качество отображения. Для обработки под микроскопом. Для длительного применения благодаря неутомительной работе. Идеально подходит и для носящих очки операторов.

Объем поставки:

Включая проекционную головку с объективом и трансфокатором 10 : 1. Светодиодная подсветка, регулируемая.

Специальные принадлежности:

Smart Cam (с программным обеспечением) № 491867, пластины с делениями.
Дополнительные объективы (0,45× / 0,62× / 1,0× / 1,5× / 2,0×)

Техническая информация

Тип продукта
Микроскоп безокулярный
loading spinner image
loading spinner image