Hoffmann Group Home
  • 500 000 представленных товаров
  • Высочайшая надежность поставок
  • Качество, подтвержденное сертификатом TÜV
      • Меню
      Арт. №: 435174 10

      Держатель для разжимного щупа ON 10 мм

      Марка: Schwenk
      Калибровка Цена - по запросу
      Упаковка прочный футляр

      Держатель для разжимного щупа ON 10 мм
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
      336,01 €
      10

      Описание

      Исполнение:

      Нутромер для измерения пазов и канавок глубиной до 5 мм.
      Держатель для разжимного щупа ON.

      Объем поставки:

      Держатель в деревянной коробке (без индикатора часового типа).

      Примечание:

      С диапазоном измерения до 200 мм на заказ.

      Техническая информация

      Калибровка
      Цена - по запросу
      Тип инструмента
      Держатель для нутромера индикаторного
      Ход отвода
      10 мм
      Упаковка
      прочный футляр
      loading spinner image
      loading spinner image