Hoffmann Group Home
  • 500 000 представленных товаров
  • Высочайшая надежность поставок
  • Качество, подтвержденное сертификатом TÜV
      • Меню
      Арт. №: 474184 605I

      Термогигрометр 605I
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
      113,85 €
      605I

      Описание

      Исполнение:

      Компактные и оптимизированные для смартфона измерительные приборы. Все данные измерения передаются напрямую в бесплатное приложение testo Smart Probes (системные требования: iOS 8.3 или Android 4.3 или выше / Bluetooth 4.0) и с помощью мобильного конечного устройства могут считываться, протоколироваться и затем пересылаться просто по электронной почте.
      • Отображение до 6 устройств Smart Probe одновременно.
      • Беспроводное считывание результатов измерения на вашем мобильном устройстве.
      • Представление результатов измерения в виде графика или таблицы.
      • Протоколы с данными измерений можно дополнять фотографиями.

      Термогигрометр с управлением через смартфон. Измерение влажности и температуры воздуха в помещениях и проходах. Автоматический расчёт точки росы и температуры влажного термометра.

      Объем поставки:

      Включая 4 элемента питания № 081561 LR3 и протокол калибровки.

      Примечание:

      Другие устройства Smart Probe (термометр, захватный термометр, дифференциальный манометр и манометр высокого давления) поставляются на заказ.

      Техническая информация

      Тип инструмента
      Многофункциональный прибор для измерения температуры и влажности
      Диапазон измерения температуры
      -20 °C - 60 °C
      высота
      25 мм
      длина
      243 мм
      вес
      96 г
      Диапазон измерения относительной влажности
      0 % - 100 %
      ширина
      36 мм
      Номер артикула – батареи/аккумуляторы, входящие в комплект
      081561 LR3
      Количество подключенных батарей
      4

      Комплектующие и запасные части

        No price available
        Марганцево-щелочные элементы питания LR3 Duracell Арт. №: 081556