Hoffmann Group Home
  • 500 000 представленных товаров
  • Высочайшая надежность поставок
  • Качество, подтвержденное сертификатом TÜV
      • Меню
      Арт. №: 474195

      Климатический комплект Smart Probes
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
      478,17 €

      Описание

      Исполнение:

      Компактные и оптимизированные для смартфона измерительные приборы. Все данные измерения передаются напрямую в бесплатное приложение testo Smart Probes (системные требования: iOS 8.3 или Android 4.3 или выше / Bluetooth 4.0) и с помощью мобильного конечного устройства могут считываться, протоколироваться и затем пересылаться просто по электронной почте.
      • Отображение до 6 устройств Smart Probe одновременно.
      • Беспроводное считывание результатов измерения на вашем мобильном устройстве.
      • Представление результатов измерения в виде графика или таблицы.
      • Протоколы с данными измерений можно дополнять фотографиями.

      Для простого измерения скорости воздушного потока, влажности воздуха, объёмного расхода и температуры. Очень хорошо подходит для технического обслуживания кондиционеров и климатических систем.

      Объем поставки:

      • Включая 1 Smart Case
      • 1 инфракрасный термометр Testo № 474182 разм. 805i
      • 1 термогигрометр Testo № 474184 разм. 605i
      • 1 расходомер с термометром Testo № 474186 разм. 405i
      • 1 расходомер с термометром Testo № 474186 разм. 410i

      Примечание:

      Другие устройства Smart Probe (термометр, захватный термометр, дифференциальный манометр и манометр высокого давления) поставляются на заказ.

      Техническая информация

      Тип инструмента
      Комплект Smart Probes
      высота
      60 мм
      ширина
      190 мм
      длина
      270 мм
      вес
      800 г
      Количество подключенных батарей
      3
      Номер артикула – батареи/аккумуляторы, входящие в комплект
      081561 LR3

      Комплектующие и запасные части

        Термогигрометр 605I Testo Арт. №: 474184
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
        Выбрать шаблон товаров


        Расходомер с термометром 410I Testo Арт. №: 474186
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
        Выбрать шаблон товаров


        Расходомер с термометром 405I Testo Арт. №: 474186
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
        Выбрать шаблон товаров


        Инфракрасный термометр 805I Testo Арт. №: 474182
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
        Выбрать шаблон товаров


      loading spinner image
      loading spinner image