Hoffmann Group Home
  • 500 000 представленных товаров
  • Высочайшая надежность поставок
  • Качество, подтвержденное сертификатом TÜV
      • Меню
      Арт. №: 474182 805I

      Инфракрасный термометр 805I
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
      113,85 €
      805I

      Описание

      Исполнение:

      Компактные и оптимизированные для смартфона измерительные приборы. Все данные измерения передаются напрямую в бесплатное приложение testo Smart Probes (системные требования: iOS 8.3 или Android 4.3 или выше / Bluetooth 4.0) и с помощью мобильного конечного устройства могут считываться, протоколироваться и затем пересылаться просто по электронной почте.
      • Отображение до 6 устройств Smart Probe одновременно.
      • Беспроводное считывание результатов измерения на вашем мобильном устройстве.
      • Представление результатов измерения в виде графика или таблицы.
      • Протоколы с данными измерений можно дополнять фотографиями.

      Инфракрасный термометр с управлением через смартфон. Бесконтактное инфракрасное измерение температуры поверхности. Маркировка пятна измерения очень хорошо видимым лазерным кругом из 8 точек. Простой выбор коэффициента излучения благодаря встроенному списку материалов. Графическое документирование с результатами измерения и маркировкой пятна измерения.

      Объем поставки:

      Включая 4 элемента питания № 081561 LR3 и протокол калибровки.

      Примечание:

      Другие устройства Smart Probe (термометр, захватный термометр, дифференциальный манометр и манометр высокого давления) поставляются на заказ.

      Техническая информация

      Тип инструмента
      Инфракрасный термометр
      вес
      89 г
      Оптика
      10 : 1
      длина
      140 мм
      ширина
      36 мм
      высота
      25 мм
      Диапазон измерения
      -30 °C - 250 °C
      Количество подключенных батарей
      4
      Номер артикула – батареи/аккумуляторы, входящие в комплект
      081561 LR3

      Комплектующие и запасные части

        No price available
        Марганцево-щелочные элементы питания LR3 Duracell Арт. №: 081556