Hoffmann Group Home
  • 500 000 представленных товаров
  • Высочайшая надежность поставок
  • Качество, подтвержденное сертификатом TÜV
      • Меню
      Арт. №: 307705 0,5-16

      Cверлильный патрон Форма F 0,5-16 мм

      Марка: GARANT
      Радиальные биения ≤ 20
      Точность балансировки G при частоте вращения G 2,5 при 25 000 об/мин
      Стандарт патрона ISO 12164-1
      Стандарт патрона DIN 69882-7
      форма F
      Стандарт патрона DIN 69893-1

      Cверлильный патрон Форма F 0,5-16 мм
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
      474,12 €
      0,5-16

      Описание

      Исполнение:

      Радиальные биения ≤ 20 мкм.
      • Для правого и левого вращения.
      • С отверстием для чипа хранения данных.

      Объем поставки:

      Включая затяжной ключ с поперечной рукояткой.

      Специальные принадлежности:

      Торцовый ключ № 309890. Трубка для СОЖ № 309880.

      Техническая информация

      Оправка
      HSK-F 63
      Точность балансировки G при частоте вращения
      G 2,5 при 25 000 об/мин
      Радиальные биения
      ≤ 20 мкм
      форма
      F
      наружный ⌀ D
      57 мм
      Конструктивное исполнение
      стандартный
      Длина вылета A
      102 мм
      запасной затяжной ключ Torx® 625220
      TX25
      loading spinner image
      loading spinner image