Арт. №: 305712

Цанговый патрон ER Mini HSK-A 63 A = 130

Марка: GARANT
Стандарт патрона ISO 12164-1
Точность балансировки G при частоте вращения G 2,5 при 25 000 об/мин
Стратегия обработки резанием HSC
форма A
Стандарт патрона DIN 69893
Радиальные биения ≤ 3

Цанговый патрон ER Mini HSK-A 63 A = 130
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
от  247,23 €

Описание

Исполнение:

  • Все хвостовики с дополнительной финишной обработкой (низкие биения!).
  • С отверстием для чипа хранения данных.
  • Сквозной канал для СОЖ (= ER11).
  • Рабочие поверхности конуса HSK обработанные.

Объем поставки:

Включая мини-гайку ER High-Speed с точной балансировкой (G2,5 / 25 000 об/мин).

Специальные принадлежности:

Трубка для СОЖ № 309880, торцовый ключ № 309890, цанги ER № 308881 − 309430, затяжной мини-ключ ER № 309740.

Техническая информация

Радиальные биения
≤ 3 мкм
Стандарт патрона
ISO 12164-1; DIN 69893
Оправка
HSK-A 63 A = 130
Точность балансировки G при частоте вращения
G 2,5 при 25 000 об/мин
Стратегия обработки резанием
HSC
форма
A
loading spinner image
loading spinner image