Арт. №: 305438

Цанговый патрон ER HSK-A 63 A = 200

Марка: GARANT
форма A
Радиальные биения ≤ 3
Точность балансировки G при частоте вращения G 2,5 при 25 000 об/мин
Стандарт патрона DIN 69882-6
Стратегия обработки резанием HSC
Стандарт патрона DIN 69893
Стандарт патрона ISO 12164-1

Цанговый патрон ER HSK-A 63 A = 200
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
от  279,02 €

Описание

Исполнение:

С отверстием для чипа хранения данных.
  • Все хвостовики с дополнительной финишной обработкой (низкие биения!).
  • Сквозной канал для СОЖ (без регулировочного винта).
  • Рабочие поверхности конуса HSK обработанные.

Применение:

Для зажима инструментов с цилиндрическим хвостовиком в цангах ER по DIN 6499 − Форма А и В.

Объем поставки:

Включая затяжную гайку High-Speed с покрытием.

Специальные принадлежности:

Трубка для СОЖ № 309880, торцовый ключ № 309890, цанги ER № 308881 − 309434, затяжные ключи ER № 309680 − 309740.

Техническая информация

форма
A
Точность балансировки G при частоте вращения
G 2,5 при 25 000 об/мин
Оправка
HSK-A 63 A = 200
Радиальные биения
≤ 3 мкм
loading spinner image
loading spinner image