Hoffmann Group Home
  • 500 000 представленных товаров
  • Высочайшая надежность поставок
  • Качество, подтвержденное сертификатом TÜV
      • Меню
      Арт. №: 300525

      Цанговый патрон ER Форма ADB SK 40 A = 130

      Марка: GARANT
      Точность балансировки G при частоте вращения G 2,5 при 25 000 об/мин
      Стандарт патрона ISO 7388-1
      Стратегия обработки резанием HSC
      Стандарт патрона DIN 69871
      форма ADB
      Радиальные биения ≤ 3

      Цанговый патрон ER Форма ADB SK 40 A = 130
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
      от  127,50 €
      для цанг ER (ER)

      Описание

      Исполнение:

      Внутренний и наружный конусы шлифованные. С отверстием для чипа хранения данных.
      GARANT –
      • Качество балансировки G 2,5 / 25 000 мин-1
      • Все хвостовики с дополнительной финишной обработкой (плавный ход!).
      • Прецизионная затяжная гайка GARANT тонко сбалансированная (G 2,5 / 25 000 мин−1) с покрытием, обеспечивающим высокое зажимное усилие и низкую степень износа.
      • Сквозной канал для СОЖ.

      Применение:

      Для зажимания инструментов с цилиндрическим хвостовиком в цангах по DIN 6499 −Форма А и В.

      Объем поставки:

      Включая затяжную гайку.

      Специальные принадлежности:

      Штревели № 308600 − 308806, затяжные ключи №308810 – 308830, затяжные ключи ER № 309680 − 309745, цанги ER № 308901 − 309449, затяжная гайка ER № 309615 (для уплотнительных шайб), уплотнительные шайбы № 309625 − 309645 (для № 309615).

      Техническая информация

      форма
      ADB 
      Точность балансировки G при частоте вращения
      G 2,5 при 25 000 об/мин 
      Оправка
      SK 40 A = 130 
      Радиальные биения
      ≤ 3 мкм
      loading spinner image
      loading spinner image