Hoffmann Group Home
  • 500 000 представленных товаров
  • Высочайшая надежность поставок
  • Качество, подтвержденное сертификатом TÜV
      • Меню
      Арт. №: 308941

      Цанга ER ER 25

      Марка: Fahrion
      Радиальные биения ≤ 5
      Стандарт ISO 15488-B

      Цанга ER ER 25

      по требованию
      Поддерживается на складе в России
      4 pieces in stock
      По запросу
      Item no longer available
      Доступно через 1-3 рабочих дня
      Доступно через 4-6 рабочих дней
      Доступно через 1-2 недели
      Поставляется со склада в Германии
      Цена
      от  37,33 €
      номин. ⌀ зажимания d (мм)

      Описание

      Исполнение:

      Полностью закалённые и шлифованные.
      Защита от коррозии: покрытие FAHRION Protect на всех поверхностях цанги, даже на рабочих.

      Преимущество:

      Покрытие увеличивает срок службы цанги, обеспечивает длительную функциональность и точность.

      Примечание:

      Диапазон зажимаемых ⌀ для каждой цанги до 1 мм, например, ⌀ 10 − 9 мм, кроме цанг для ⌀ 1, 1,5 и 2 (в этом случае только 0,5 мм).

      Техническая информация

      наружный ⌀ D
      26 мм
      Тип
      430 E 
      Радиальные биения
      ≤ 5 мкм
      Оправка
      ER 25 
      Общая длина L
      34 мм
      loading spinner image
      loading spinner image