Hoffmann Group Home
  • 500 000 представленных товаров
  • Высочайшая надежность поставок
  • Качество, подтвержденное сертификатом TÜV
      • Меню
      Арт. №: 304277

      Патрон Weldon HSK-A 63 короткий

      Марка: HOLEX
      Стратегия обработки резанием HSC
      Точность балансировки G при частоте вращения G 6,3 при 20 000 об/мин
      Стратегия обработки резанием HPC
      Стандарт патрона DIN 69893
      Стандарт патрона ISO 12164-1
      форма A
      Стандарт патрона DIN 69882-4
      Радиальные биения ≤ 3

      Патрон Weldon HSK-A 63 короткий
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
      от  120,07 €
      ⌀ зажимания D1 (мм)

      Описание

      Исполнение:

      • С отверстием для чипа хранения данных.
      • Рабочие поверхности конуса HSK обработанные.

      Применение:

      Для зажимания инструментов с боковой лыской на хвостовике по DIN 1835 Форма B и DIN 6535 Форма HB.

      Специальные принадлежности:

      Трубка для СОЖ № 309880, торцовый ключ № 309890.

      Примечание:

      HSK 40 и 50, Форма A и E поставляются по запросу.

      Техническая информация

      Оправка
      HSK-A 63 короткий 
      форма
      Радиальные биения
      ≤ 3 мкм
      Точность балансировки G при частоте вращения
      G 6,3 при 20 000 об/мин 
      Стратегия обработки резанием
      HSC ; HPC 
      Стандарт патрона
      ISO 12164-1 ; DIN 69882-4 ; DIN 69893 
      loading spinner image
      loading spinner image