Hoffmann Group Home
  • 500 000 представленных товаров
  • Высочайшая надежность поставок
  • Качество, подтвержденное сертификатом TÜV
      • Меню
      Арт. №: 302595

      Патрон Weldon Форма AD BT 30 коротк.

      Марка: Eroglu
      Стандарт DIN 6359
      Стандарт патрона JIS B6339
      Точность балансировки G при частоте вращения G 2,5 при 25 000 об/мин
      Стратегия обработки резанием HPC
      Стандарт патрона ISO 7388-2
      форма AD
      Радиальные биения ≤ 3

      Патрон Weldon Форма AD BT 30 коротк.
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
      от  92,30 €

      Описание

      Исполнение:

      Все хвостовики с воронением. Качество балансировки G 6,3/ 15 000 мин-1.

      Применение:

      Для зажимания инструментов с боковой лыской по DIN 1835 B и DIN 6535 HB.

      Специальные принадлежности:

      Штревели № 308760 − 308806, затяжные ключи № 308810 – 308830.

      Техническая информация

      Оправка
      BT 30 коротк.
      форма
      AD
      Радиальные биения
      ≤ 3 мкм
      Точность балансировки G при частоте вращения
      G 2,5 при 25 000 об/мин
      loading spinner image
      loading spinner image