Арт. №: 319151

Базовый держатель

Базовый держатель
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
от  721,35 €

Описание

Исполнение:

  • Обеспечивает дополнительное перемещение инструмента вручную по оси Y (​±1 мм).
  • С подвижными направляющими цапфами, направляющие рейки больше не требуются.
  • Простой переход с внутреннего на внешний подвод СОЖ.

Впервые удалось разработать базовый патрон, который может применяться на аксиальных и радиальных револьверных головках. Независимо от выравнивающего механизма.
Модульная система.

Преимущество:

  • Меньше износ режущей кромки.
  • Сокращение расходов и затрат времени.
  • Регулировка высоты и вращения (выравнивание).
  • Базовый держатель подходит для всех станков VDI и Mazak.
  • Модульный принцип, один базовый держатель - множество вариантов установки.
  • Очень хорошие демпфирующие свойства.

  • Все инструменты с непосредственным внутренним подводом СОЖ.
  • Снижение затрат за счёт эффективных складских расходов.
  • Повышение производительности благодаря улучшенному позиционированию.

Применение:

Подходит для радиальных и аксиальных револьверных головок.
loading spinner image
loading spinner image