Арт. №: 360027 120/138

Центрирующая насадка 120/138

Марка: GARANT
Рекламный прейскурант действителен до 31.07.2020

Центрирующая насадка 120/138
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
289,92 €
120/138
This is an article from our latest GARANT Zero Clamp. Follow the link to see all offers from this advertisement.
Click here

Описание

Применение:

Обеспечивает быструю установку в заданному точку на столе станка и выравнивание зажимного стакана.

Подходит для:

Зажимные стаканы, разм. 120 и 138.

Техническая информация

Серия
ZeroClamp
общая длина
150 мм
Длина хвостовика
50 мм
⌀ хвостовика
25 мм
loading spinner image
loading spinner image